| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0428 Herst.-Nr.: 475040 EAN/GTIN: 4099891468965 |
| | |
|
| | |
| Digitaler Kraftmesser, 475040, extech 475040 ist ein digitaler Kraftmesser mit einer 5-stelligen LCD-Anzeige und Peak-Hold. Exklusiver Wägezellen-Messumformer. Anzeige für Messbereichsüberschreitung, schwache Batterie und erweiterte Funktionen. 5kg/176oz/49 Newton Messkapazität. Grundgenauigkeit von 0,4 Prozent. Komplett mit Zugstab, Tragekoffer und 4 Adaptern (Flachkopf, Kegel, Meißel und Haken für die Spannung) und 6 AA-Batterien. Features * Reichweite: 176 oz, 5000g, 49 Newton (±0,4% Genauigkeit) * Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Elektronik-, Automobil-, Chemie-, Kunststoff- und Maschinenindustrie * Umkehrbare Anzeige und Schnell-/Langsam-Ansprechmodus * Exklusiver Wägezellen-Messwertaufnehmer * Anzeige von Bereichsüberschreitung, niedrigem Batteriestand und erweiterten Funktionen * Drucktaste für Nullpunkteinstellung und Schalter für Spitzenwerthaltung * Komplett mit Hakenadapter für Zug-/Kompressionsadapter, 5"-Verlängerungsstange, 6 AA-Batterien und Tragetasche Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 0,01 N | Kraft: | 49 N | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Kraftmesser, Zugkraftmesser, Zugkraftmessgerät, Druckkraftmesser, Druckkraftmessgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 405,19* | € 463,86* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,64* | € 468,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,03* | € 489,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 450,23* | € 512,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 554,20* | € 639,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|