Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler, Leiterplattenmontage 60W 24V 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060598
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Wandler, Leiterplattenmontage, Typ=IRM-60-24, Ausgangsspannung 1=24 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=52 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=85 V, Höhe=29.5 mm, Länge=87 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1226000 h, Nennleistung=60 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Konformität mit Normen=UL 60950-1 TUV EN 60950-1 CB CE LPS, Serien=IRM-60
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
187 g
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
187 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, Wandler, Leiterplattenmontage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,07*
€ 17,80*
€ 6,90*
ab € 11,69*
€ 18,86*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,91*
€ 20,24*
1 Tag
2325
€ 14,99*
ab € 13,89*
€ 26,06*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 21,75*
€ 30,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMP 60124
ab € 50,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.