Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL IRM-60-24 NETZTEIL, AC/DC, 24V, 2.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815521
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-60-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Produktpalette: IRM-60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 29.5 mm
  • Breite: 52 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Tiefe: 87 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 60 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 2.5 A
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, platinen netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, IRM-60-24, 2815521, 281-5521
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 11,62*
    € 18,80*
    1
    € 5,95*
    ab € 12,96*
    € 20,20*
    8 Tage
    100
    2
    € 6,99*
    ab € 16,79*
    € 23,36*
    Lager 139
    2284
    1
    € 14,99*
    ab € 13,89*
    € 25,92*
    1
    € 8,95*
    ab € 18,83*
    € 26,57*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,92*
    € 30,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,86*
    € 21,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,41*
    € 19,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TMP 60124
    ab € 57,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.