Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfarbige Signalleuchte Grün, rot, gelb 30mm 28V IP67 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062491
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     1241.3672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Mehrfarbige Signalleuchte, Typ=1241.3672, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Durchmesser Einbauöffnung=30 mm, Anschlussart=Litze, Art der Beleuchtung=Multicolor, Durchlassstrom (ID) / Farbe=Gr 25mA, R 25mA, G 30mA, LED-Farbe=Grün, rot, gelb, Lichtstärke/Farbe=-999, Spitzenwellenlänge/Farbe=-999, IP/NEMA-Schutzart=IP67 IP69K
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
48 g
Tiefe:
121 mm
Bruttogewicht:
48 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 50,95*
1
€ 8,95*
ab € 45,96*
€ 54,45*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 67,28*
€ 91,17*
20
€ 6,90*
ab € 82,88*
€ 91,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.