Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Motor, 432738


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062845
Hersteller:
     Maxon
Herst.-Nr.:
     432738
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Getriebemotor
getriebemotor
DC-Motor, Typ=432738, Durchmesser=26 mm, Flanschdurchmesser=26 mm, Leerlaufdrehzahl=125 min -1 , Länge=84.3 mm, Nenndrehmoment=914 Nmm, Nennleistung=11 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=12.8 mm, Anschlussart=Kabel, Serien=A-Max Series, Untersetzung=71:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
27 mm
Nettogewicht:
213 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
213 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8501101090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,81*
€ 619,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,45*
€ 589,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,13*
€ 545,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,23*
€ 514,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,03*
€ 478,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.