Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanisches Ventil 3/2 1MPa BSPP Verriegelungsabschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063394
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     VHS20-F02B-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Mechanisches Ventil, Typ=VHS20-F02B-S, Betriebsdruck max.=1 MPa, Betriebsdruck min.=100 kPa, Breite=46.6 mm, Höhe=66.4 mm, Länge=40 mm, Steuerungsmechanismus=Verriegelungsabschaltung, Ventilmaterial=Aluminium, Druckguss, Verbindungsgrösse=BSPP, Serien=VHS20 Series, Ventil-Konfiguration=3/2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
48 mm
Nettogewicht:
96 g
Tiefe:
71 mm
Bruttogewicht:
96 g
Breite:
44 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481209090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 18,36*
€ 25,01*
3 Tage
13
€ 8,90*
ab € 18,94*
€ 25,05*
Lager 115
Frei Haus
ab € 23,64*
€ 32,90*
6 Tage
1179
€ 4,90*
ab € 20,62*
€ 36,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.