Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, Axial, 150uH, 2.8Ohm, 280mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30067086
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1154J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, Axial, Typ=B78108S1154J000, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=4.2 MHz, Induktivität=150 µH, Länge=9.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=2.8 Ω, Nennstrom=280 mA, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=796 kHz, Toleranz (±)=5 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=B78108S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Induktivität, Axial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
2 Tage
2996
10
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,331*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2869*
€ 0,7252*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5142*
€ 0,6119
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3569*
€ 0,42471
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2869*
€ 0,34141
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,626* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.