Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B78108S1154J000 INDUKTIVITÄT 150UH, 0.28A, 4.2MHZ, AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806227
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1154J000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Eigenresonanzfrequenz: 4.2 MHz
  • Induktivität: 150 µH
  • Produktpalette: B78108S BC Series
  • DC-Nennstrom: 280 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.8 ohm
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Axial, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, EPCOS, B78108S1154J000, 3806227, 380-6227
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,27*
    Lager 139
    2986
    10
    € 14,99*
    ab € 0,11*
    € 0,331*
    5
    € 5,95*
    ab € 0,2869*
    € 0,7352*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,196*
    € 0,23324
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,136*
    € 0,16184
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.