Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Gerade, Nickel / Silber, 3.5 mm, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068349
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1502 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenbuchse lumberg 3,5mm mono
klinkenstecker
Klinkeneinbaubuchse, Typ=1502 03, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm, Klinkeneinbaubuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,49*
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,51*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,29*
€ 2,43*
2 Tage
2152
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 3,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics
XKLS22
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg
KLS 2
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
153206
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
WKLS 2
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.