Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
Klinkenstecker
>
Artikel
Lumberg LUM-KLS2
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 108
Artikel-Nr.:
108EL-2856749
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
KLS 2
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Stecker
3.5 mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Zertifizierung
ROHS
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Drahtverbinder
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,24*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,52*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,53*
Lager 102
1 Tag
262
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,30*
Lager 139
1 Tag
6790
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,88*
€ 2,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 124,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intronics XKLS22 Drahtverbinder 3.5mm M Silber
Intronics
XKLS22
ab € 0,97*
Zubehör
Lumberg 1522 02 Drahtverbinder 3.5 mm 2-pole Schwarz
Lumberg
1522 02
ab € 0,50*
Zubehör
3.5 mm Klinkeneinbaubuchse, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff/Metall, 150
Lumberg
1503 22
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg 1522 03 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl: 2 Mono Silber 1 St.
Lumberg
1522 03
ab € 0,92*
Zubehör
Lumberg Klinken-Buchse 3,5 mm gewinkelt, 2-polig Mono, THT Lötanschluss
Lumberg
1502 03
ab € 0,93*
Zubehör
Lumberg WKLS 2 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Stecker, gewinkelt Polzahl: 2 Mono Schwarz 1 St.
Lumberg
WKLS 2
ab € 0,43*
Zubehör
MULTICOMP PRO ABS-230-RC LAUTSPRECHER, MINIATUR, 4OHM, 4W
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,27*
Zubehör
MULTICOMP PRO MPOS-ISMDB-0507-C0 ANTENNE, 2.4/5GHZ, OUTDOOR, N TYPE
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen