Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Rechter Winkel, Silber, 3.5 mm, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068357
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1503 09
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Klinkeneinbaubuchse, Typ=1503 09, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Rechter Winkel, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Leiterplatte, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Klinkeneinbaubuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,64*
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,07*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,84*
2 Tage
305
1
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,91*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,72*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,75*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,08*
Zubehör
Multicomp
ABS-230-RC
ab € 3,25*
Zubehör
Multicomp
MPOS-ISMDB-0507-C0
ab € 16,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.