Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenbuchse, Gerade, Nickel, 3.5 mm, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068366
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1522 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenbuchse lumberg 3,5mm mono
klinkenstecker
Klinkenbuchse, Typ=1522 02, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Nennspannung=12 VDC, Nennstrom=1 A, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 3,5mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,59*
€ 0,78*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 0,93*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,71*
€ 1,20*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 1,40*
Lager 115
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,60*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 2
ab € 0,84*
Zubehör
Lumberg
KLS 22
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
153206
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
WKLS 2
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.