Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkenstecker, Stecker, Stereo, Gerade, 3.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068370
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1532 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Klinkenstecker, Typ=1532 05, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=1 A, Pole=3, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Stereo, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Nickel, Gehäusematerial=Messing, Grösse=3.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing Stahl, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,41*
€ 8,08*
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,09*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 9,52*
2 Tage
199
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,58*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 12,11*
€ 17,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
1502 04
ab € 2,80*
Zubehör
Lumberg
1522 01
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.