Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klinkeneinbaubuchse, Gerade, Nickel / Silber, 2.5 mm, Pole - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068485
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLB 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
Klinkeneinbaubuchse, Typ=KLB 1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=500 mA, Pole=2, Anschlussart=Lötleisten, Audiotyp=Mono, Ausrichtung=Gerade, Farbe Buchse/Stecker=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Grösse=2.5 mm, Kontaktbeschichtung=Nickel Silber, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker 2,5mm, Klinkeneinbaubuchse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,68*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,36*
€ 2,43*
2 Tage
222
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 10
ab € 0,42*
Zubehör
Lumberg
KLS 1
ab € 0,499*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.