Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cinch-Steckverbinder 4 mm, Stecker, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068603
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     XSTO 1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Cinch-Steckverbinder, Typ=XSTO 1 SCHWARZ, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=4 mm, Nennspannung=34 VAC/VDC, Nennstrom=2 A, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Farbe der Einheit=Schwarz, Gehäusematerial=Polyethylen, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing Stahl, Montageart=Kabelhalterung, Ringfarbe=Schwarz, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Cinch-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,22*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,6621*
€ 1,2253*
1
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 1,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,2253*
€ 1,45811
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8621*
€ 1,0259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6621*
€ 0,7879
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,1265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
BTO 1 SCHWARZ
ab € 0,57*
Zubehör
Lumberg
BTO 1 V SCHWARZ
ab € 0,91*
Zubehör
Lumberg
KTO 1 SCHWARZ
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
XKTO 1 SCHWARZ
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.