Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RCA; weiblich; mit Knickschutz; gerade; Löten; vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; RCA; weiblich; mit Knickschutz; gerade; Löten; vernickelt
Stecker; RCA; weiblich; mit Knickschutz; gerade; Löten; vernickelt
Artikel-Nr.:
     2805-XKTO1B
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     XKTO 1 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
cinch steckverbinder
Hersteller: LUMBERG
Steckverbinder-Typ: RCA
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Gehäusematerial: Kunststoff
Steckverbinder-Variante: mit Knickschutz
Markiererfarbe: schwarz
Elektrische Montage: Löten
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 1,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
XSTO 1 SCHWARZ
ab € 0,40*
Zubehör
Lumberg
STO 2 SCHWARZ
ab € 0,88*
Zubehör
Lumberg
STO 1 SCHWARZ
ab € 0,38*
Zubehör
Lumberg
1573 01 V SCHWARZ
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.