Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, MIT3-D22.B20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070286
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MIT3-D22.B20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät, Typ=MIT3-D22.B20, Aussendurchmesser=63 mm, Messdruck max.=6 bar, Messdruck min.=0 bar, Flüssigkeitsbefüllung=Ja, Gehäusefarbe=Edelstahl, Gehäusematerial=Edelstahl, Genauigkeitsklasse=Klasse 1.6, Montageart=Unterer Anschluss, Schutzart=IP54, Verbindungsgrösse=G 1/4", Verbindungsmaterial=Messing, Auflösung=-999, Serien=MIT3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
191 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
191 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026208000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,47*
€ 19,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,34*
€ 30,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.