Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, MIT3-D22.B29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070291
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MIT3-D22.B29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät, Typ=MIT3-D22.B29, Aussendurchmesser=63 mm, Messdruck max.=60 bar, Messdruck min.=0 bar, Flüssigkeitsbefüllung=Ja, Gehäusefarbe=Edelstahl, Gehäusematerial=Edelstahl, Genauigkeitsklasse=Klasse 1.6, Montageart=Unterer Anschluss, Schutzart=IP54, Verbindungsgrösse=G 1/4", Verbindungsmaterial=Messing, Auflösung=-999, Serien=MIT3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
197 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
197 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026208000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 22,76*
€ 31,19*
€ 8,95*
ab € 27,12*
€ 37,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.