Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, MTA3-D20.N07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070358
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MTA3-D20.N07
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät, Typ=MTA3-D20.N07, Aussendurchmesser=63 mm, Messdruck max.=60 mbar, Messdruck min.=0 mbar, Flüssigkeitsbefüllung=Nein, Gehäusefarbe=Edelstahl, Gehäusematerial=Edelstahl, Genauigkeitsklasse=Klasse 1.6, Montageart=Unterer Anschluss, Schutzart=IP33, Verbindungsgrösse=G 1/4", Verbindungsmaterial=Messing, Auflösung=-999, Serien=MTA3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
195 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
195 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026208000
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,66*
€ 260,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,25*
€ 246,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,31*
€ 234,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.