Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, MTA3-D20.N12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30070363
Hersteller:
     Bourdon
Herst.-Nr.:
     MTA3-D20.N12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät, Typ=MTA3-D20.N12, Aussendurchmesser=63 mm, Messdruck max.=600 mbar, Messdruck min.=0 mbar, Flüssigkeitsbefüllung=Nein, Gehäusefarbe=Edelstahl, Gehäusematerial=Edelstahl, Genauigkeitsklasse=Klasse 1.6, Montageart=Unterer Anschluss, Schutzart=IP33, Verbindungsgrösse=G 1/4", Verbindungsmaterial=Messing, Auflösung=-999, Serien=MTA3 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
200 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
200 g
Breite:
95 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026208000
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,22*
€ 195,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,51*
€ 193,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,10*
€ 184,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.