Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbuchse, Buchse, 1.4A, 500V, Anzahl Kontakte - 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30071016
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     404-52016-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplattenbuchse, Typ=404-52016-51, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, H=6.25 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=500 V, Nennstrom=1.4 A, Raster=1.27 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold über Palladium-Nickel über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=One27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,15*
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,18*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 5,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.