Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ept 404-52016-51 Federleiste Anzahl Reihen 2 Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C842632
Hersteller:
     Ept
Herst.-Nr.:
     404-52016-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder

Features:
Polzahl Gesamt 16
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
404-52016-51
Temperaturbereich:
-55 - 125 °C
Nennstrom:
1.4 A
Bauform:
Federleiste gerade
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite:
vernickelt und vergoldet
Steckzyklen:
500
Anzahl Reihen:
2
Anschluss:
SMT
RM:
1.27 mm
Polzahl je Reihe:
8
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
LCP
Produkt-Art:
Federleiste
Polzahl Gesamt:
16
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,18*
1
€ 5,95*
ab € 2,44*
€ 5,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.