Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötfahne Messing, verzinnt 1.3 mm VE%3DPackung à 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073110
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3867B.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
vogt flachstecker
Lötfahne, Typ=3867B.68, Breite=0.8 mm, Höhe=12 mm, Innendurchmesser=1.3 mm, Länge=16.2 mm, Pins=1, Geeignet für=Leiterplatte, Material=Messing, verzinnt, Montageart=Einpressung, Produktart=Montagelasche, Stecker/Buchse=-999, Gewindegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
84 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
84 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, Lötfahne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0602*
Lager 115
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0494*
€ 0,077*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0821*
2 Tage
3951
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0509*
€ 0,0902*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,103*
€ 0,324*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3838.60
ab € 0,143*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,0901*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.