Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC® Steckverbinderkits H-A4, Zinklegierung, Druckguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073396
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009614
EAN/GTIN:
     4044774420400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kabelverschraubung
Steckerset
epic-steckverbinder h-a
EPIC® Steckverbinderkits, Typ=75009614, Anzahl Kontakte=5, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=23 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-A-3-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-A4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip65, kabelverschraubung lapp kabel, EPIC® Steckverbinderkits
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 10,57*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,66*
€ 10,59*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 10,61*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,45*
€ 10,62*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,24*
€ 18,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,24* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009618
ab € 8,35*
Zubehör
Lapp Kabel
75009624
ab € 8,91*
Zubehör
Lapp Kabel
75009620
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.