Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinderkit, Male 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073418
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009636
EAN/GTIN:
     4044774419312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
Steckverbinderkit, Typ=75009636, Anzahl Kontakte=7, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=500 V, Nennstrom=16 A, Reihen=2, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=EPIC H-BE-6-Industriesteckverbinder, Gehäusematerial=Polycarbonat, Gender des Steckverbinders=Stecker, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Montageart=Kabelhalterung, Verriegelungsmethode=Schrauben für einzelnen Hebel, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=CSA IEC VDE UL Listed, Schalengrösse=H-BE6
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
208 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
208 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder 6 pol, steckerset ip65, emv gehäuse, Steckverbinderkit
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 10,63*
€ 14,70*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,66*
€ 14,74*
16 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,12*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 12,11*
€ 16,66*
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,72*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 16,72* pro Satz)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009637
ab € 11,19*
Zubehör
Lapp Kabel
75009638
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.