Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS AG Kompletter elektrischer Anschluss 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS AG Kompletter elektrischer Anschluss 16 A
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS AG Kompletter elektrischer Anschluss 16 A
Lapp EPIC Kit H-BE 6 BS AG Kompletter elektrischer Anschluss 16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103279
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     75009637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckerset
epic-steckverbinder 6 pol
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungsart
Schraube
Befestigungstyp
Spülung
Leiterquerschnitt
0.5 - 2.5 mm²
Kontaktwiderstand
2 mΩ
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Nennspannung (AC)
600 V
Verschließbar
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Produktfarbe
Grau
Energie
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: steckerset ip65, anbaugehäuse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 11,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
75009635
ab € 11,08*
Zubehör
Lapp Kabel
75009636
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.