Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessumformer, 0 ... 25bar, 0...10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30073752
Hersteller:
     Gems
Herst.-Nr.:
     3100S0025G05E000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckmessumformer, Typ=3100S0025G05E000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
50,500 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
50,5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,50*
€ 172,10*
Lager 115
Frei Haus
ab € 138,48*
€ 175,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,86*
€ 185,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,44*
€ 177,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.