Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbriden 12.7mm Schraube Polyamid


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075349
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00441
EAN/GTIN:
     653415237020
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelbriden, Typ=RND 475-00441, A=5 mm, B=14.8 mm, C=12.2 mm, D=12.7 mm, E=30.3 mm, F=1.4 mm, Klemmdurchmesser max.=12.7 mm, Art des Kabelbride-Clips=P-Clip, Befestigungsmethode=Schraube, Kabelbride-Farbe=Natur, Kabelbride-Material=Polyamid, Verpackung=Box
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
137 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
137 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3925908000
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung, Cable Clamp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,61*
€ 15,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,17*
€ 14,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,98*
€ 11,88
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,46*
€ 8,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.