Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotoelektrische Sensoren in U-Form PNP 6mm 20us 24V 50mA IP64 PM-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075686
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PM-Y45-P-C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Fotoelektrische Sensoren in U-Form, Typ=PM-Y45-P-C3, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=5 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13.4 mm, Erfassungsreichweite max.=6 mm, Höhe=14.6 mm, Laststrom=50 mA, Länge=20.6 mm, Reaktionszeit=20 µs, Anschlussart=Kabel, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=Infrarot-LED, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP64, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=PM-45
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
31 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
31 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 27,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,21*
€ 27,95*
€ 8,95*
ab € 21,40*
€ 30,51*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 34,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 30,53*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.