Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegelschalter Öffner/Schliesser 25VA 600mA 240 VAC 75mm Lichtundurchlässig Polypropylen (PP) PVC-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30075800
Hersteller:
     Sensata Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF104Y100JN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Pegelschalter, Typ=RSF104Y100JN, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchmesser=21.5 mm, Länge=75 mm, Schaltleistung=25 VA, Schaltstrom max. – AC=-888, Schaltstrom max. – DC=600 mA, Anschlussart=PVC-Kabel, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Öffner/Schliesser, Gehäusematerial=Polypropylen (PP), Typ=Miniatur-Vertikalschalter, Schaltspannung=240 VAC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
40 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026108900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.