Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 1-Phase 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30076737
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     PS1/12
EAN/GTIN:
     4016779463300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 1-phasenschiene
Stromschiene, Typ=PS1/12, Nennstrom=63 A, Grösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
51 g
Tiefe:
213 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: kammschiene abb, kammschiene, Stromschiene
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,76*
€ 2,52*
8 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 2,53*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 2,54*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,66*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,51*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL200001R0001
ab € 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.