Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB PS-END


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB PS-END
ABB PS-END
ABB PS-END
ABB PS-END
Artikel-Nr.:
     615-C580111
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL200001R0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Phasenschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
100 g
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Technische Details
Kompatible Produkte
S200 F200 DDA200
Produktfarbe
Grau
Höhe
17 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,77*
1 Tag
89
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,79*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 0,82*
2 Tage
269
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,56*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,58*
€ 0,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
GHL5301904R0001 SZ-BP1
ab € 1,71*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0002 SA2
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.