| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30078437 Herst.-Nr.: RND 465-00210 EAN/GTIN: 653415237709 |
| | |
|
| | |
| PDU-Steckdosenleiste, Typ=RND 465-00210, Anzahl der Ausgänge=8, Breite=44.4 mm, Höhe=44.45 mm, Kabellänge=3 m, Länge=434 mm, Nennspannung=230 V, Nennstrom=16 A, Befestigungsmethode=Haltewinkel, Integrierter Schalter=Nein, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Steckverbindung Eingang=IEC 60320 C20 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 1025 g | Tiefe: | 545 mm | Bruttogewicht: | 1025 g | Breite: | 80 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 3,0m 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste, steckdosenleiste mit euroanschluss 8fach, PDU-Steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 38,34* | € 61,12* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 47,13* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 12,78* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|