Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz, Female, 7 Pole, Crimp, Steckbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078537
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 007 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Einsatz, Female , Typ=09 12 007 3101, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.14 mm², Für Schalengrösse=3A, Nennspannung=400 V, Nennstrom=10 A, Positionen=7, Geeignet für=Han Industriesteckverbinder, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker oder Buchse erforderlich=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA DNV Germanischer Lloyd EN IEC UL Listed, Series=Han Q
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
21 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: HDC-Steckverbinder, Kontakteinsätze, Leistungsstecker, leistungsstecker, Steckverbinder Han
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,83*
€ 7,32*
1
€ 5,00*
ab € 5,81*
€ 8,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,7361*
€ 8,0813*
5 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 9,03*
€ 14,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,97*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1617*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2595*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3006*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,83*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,62*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,3813*
Zubehör
Harting
09 20 003 1750
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0220
ab € 3,771*
Zubehör
Harting
09 20 003 1250
ab € 5,8801*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,48*
Zubehör
Harting
09 20 003 0420
ab € 1,73*
Zubehör
Harting
09 20 003 0427
ab € 2,1034*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.