Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0320 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-94090424622159
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 0320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
anbaugehäuse harting
Harting Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0320 1St.

Anbaugehäuse für Baureihe 3 A für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Kunststoff mit Kunststoffbügel.

  • Kategorie: Anbaugehäuse
  • Serie: Han® 3A
  • Besonderheiten: Kabelausgang gerade + 1-Querbügel-Verriegelung
  • Baugröße: 3 A
  • Min. Temperatur: -40 °C
  • Max. Temperatur: +125 °C
  • Produkt-Art: Anbaugehäuse
  • Schutzart: IP67
  • Typ: Han® 3A-agg
  • Herst.-Teilenr.: 09 20 003 0320
  • Farbe: grau
  • Herstellerfarbe: Grau
  • Inhalt: 1 St.
  • Hersteller-Nr.: 09200030320
  • EAN: - - - - - - - - -

Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, N/A, Harting, 09 20 003 0320, Han® 3A-agg, 129-2755, Laststeckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,82*
€ 2,49*
1
€ 5,00*
ab € 1,82*
€ 2,59*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,64*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,8914*
€ 2,7395*
Lager 1039
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 13,58*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 27,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,811*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,58*
Zubehör
Harting
09 12 005 3001
ab € 4,5088*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 4,9374*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,3006*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7261*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,20*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,38*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,1366*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 1,98*
Zubehör
Harting
09 21 007 3131
ab € 1,7585*
Zubehör
Harting
09 36 008 3001
ab € 2,5718*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,57*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,671*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.