Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078643
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 67 000 5476
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Crimpkontakt, Typ=09 67 000 5476
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,250 g
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, awg 26 crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5091*
€ 0,6491*
3 Tage
1000
100
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,66*
100
Frei Haus
ab € 0,5245*
€ 0,6645*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,498*
€ 0,7805*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0501
ab € 484,57*
Zubehör
Harting
09990000368
ab € 9,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.