Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C, 6A, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30078782
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-C6/1-DC
EAN/GTIN:
     4015082791254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leitungsschutzschalter, Typ=FAZ-C6/1-DC, Alternative (Alias)=279125, Anziehmoment – Schraubentyp max.=2.4 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=-999, Breite=17.5 mm, Höhe=80 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=10 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=15 kA, Nennstrom=6 A, Pole=1, Tiefe=70.5 mm, Auslösemechanismus=-999, Montageart=Clip-Montage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=C, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=IEC/EN 60947-2, Serien=FAZ-DC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
110 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
110 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 36,52*
1
€ 6,90*
ab € 30,45*
€ 44,91*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 42,61*
€ 53,20*
1
€ 8,95*
ab € 43,98*
€ 56,39*
42 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 54,09*
€ 59,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
212049
ab € 45,44*
Zubehör
Eaton
262514
ab € 404,41*
Zubehör
Eaton
286054
ab € 13,81*
Zubehör
Eaton
104903 ZV-BS-G
ab € 3,67*
Zubehör
Eaton
286055 FAZ-XHINW1
ab € 15,03*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,56*
Zubehör
Eaton
278518 FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 34,94*
Zubehör
Eaton
212051 FAZ-XUA(230VAC)
ab € 82,16*
Zubehör
Eaton
78623724 EVG-16/1PHAS/6MODUL+ZV-BS-G+FAZ-XK25
ab € 8,98*
Zubehör
Eaton
FAZ-XAA-C-12-110VAC
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
FAZ-XUA(230VAC)
ab € 45,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.