Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079468
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     C146 30F003 004 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Anbaugehäuse Metall, Typ=C146 30F003 004 4, Winkel Kabelausgang=180 °, Gehäusematerial=Zinklegierung, Druckguss, Grösse=A3, Montageart Steckverbinder=Anbaumontage, Verriegelungsmethode=1 Hebel, Gewindegrösse=-999, Serien=C146A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
70,200 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
70,2 g
Breite:
41 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,15*
€ 8,60*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 12,78*
10
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.