Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker mit Filter, 10A, 250VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30079814
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     CD64.1101.151
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker mit Filter, Typ=CD64.1101.151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=30 mm, Höhe=83.5 mm, Induktivität=300 µH, Kapazität Cx=68 nF, Kapazität Cy=2.2 nF, Leckstrom=500 µA, Länge=61 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=10 A, Pole=3, Anschlussart=Faston-Anschlussklemme, Einlasstyp=C14, Filtertyp=IEC-Einlassfilter, Mit Sicherung=Ja, Schutzart=IP40, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
69 mm
Nettogewicht:
78 g
Tiefe:
84 mm
Bruttogewicht:
78 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, gerätestecker schurter, Gerätestecker mit Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 21,53*
€ 25,14*
1
€ 8,95*
ab € 20,36*
€ 29,80*
1
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 43,42*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 36,42*
€ 54,99*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.