Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 145uH, 5.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080735
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-051
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Ringkern-Drossel, Typ=TCK-051, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Durchmesser=11 mm, Höhe=8.8 mm, Induktivität=145 µH, Länge=11 mm, Maximaler DC-Widerstand=20 mΩ, Nennstrom=5.2 A, Pins=4, Testfrequenz=100 kHz, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=TCK, Toleranz=±35 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: gleichtaktdrosseln traco, drosselspule, Ringkern-Drossel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 4,23741*
€ 5,66556*
10
€ 4,00*
ab € 4,048*
€ 5,732*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 6,32*
1
€ 6,90*
ab € 3,42*
€ 7,05*
1 Tag
112
1
€ 14,99*
ab € 3,39*
€ 8,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.