Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromkompensierte Drossel 6.8mH, 300VAC, 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30082903
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN212-1.2-02-6M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Ringkerndrossel
Stromkompensierte Drossel, Typ=RN212-1.2-02-6M8, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Dämpfung=-999, Höhe=20 mm, Induktivität=6.8 mH, Kapazität=-999, Länge=12.5 mm, Maximaler DC-Widerstand=250 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=1.2 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN212
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: schaffner drosselspule, drosselspule, Stromkompensierte Drossel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,99*
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 2,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.