Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais dreiphasig, 53TP, 3 Schliesser, 25A, 530V, Schraubklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30083992
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     A53TP25D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Halbleiterrelais dreiphasig, Typ=A53TP25D, Breite=73.4 mm, Frequenz, max.=63 Hz, Frequenz, min.=47 Hz, Höhe=30 mm, Lastspannung max.=530 V, Lastspannung min.=48 V, Laststrom max.=25 A, Laststrom min.=50 mA, Länge=103.8 mm, Steuerspannung max.=280 V, Steuerspannung min.=90 V, Anschlussart=Schraubklemme, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=Nulldurchgangsschalten, Konformität mit Normen=CE CSA UL Listed VDE, Serie=53TP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
327 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
327 g
Breite:
79 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Weitere Suchbegriffe: Halbleiterrelais dreiphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 166,53*
€ 224,43*
€ 6,90*
ab € 172,33*
€ 235,59*
Frei Haus
ab € 173,26*
€ 269,56*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,63*
€ 358,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,91*
€ 230,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,91*
€ 210,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,53*
€ 198,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK92 150SA
ab € 13,09*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 107,44*
Zubehör
Sensata Crydom
KS300
ab € 6,68*
Zubehör
Sensata Crydom
HSP-3
ab € 8,59*
Zubehör
Sensata Crydom
TRM6
ab € 9,15*
Zubehör
Sensata Crydom
HS053
ab € 117,25*
Zubehör
Sensata Crydom
HS103DR
ab € 87,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.