Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdeckel, Transparent, Actuators


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085472
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KDPR22RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdeckel
Schutzdeckel, Typ=KDPR22RR, Höhe=-888, Länge=-888, Aufnahmeschaft=Schutzabdeckung, Farbe Kappe/Blende=Transparent, Geeignet für=Actuators, Material Kappe/Blende=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
7,760 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
7,76 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
73
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 11,42*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 22,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
KDPR22RR_SW
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.