Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDPR22RR Georg Schlegel Schutzklappe plombierbare Schutzart IP65 / IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDPR22RR Georg Schlegel Schutzklappe plombierbare Schutzart IP65 / IP67
KDPR22RR Georg Schlegel Schutzklappe plombierbare Schutzart IP65 / IP67
Artikel-Nr.:
     52L5J-129188
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     KDPR22RR
EAN/GTIN:
     k.A.
Georg Schlegel Schutzklappe plombierbare | Produktgruppe: Schutzkappen | Serie: Zubehör RONTRON-R-JUWEL
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Farbe:
schwarz
Kategorie-Typ:
Zubehör Schalter-Taster
Kategorie:
Schalter Taster Not-Aus
Bereich:
Schalter/Taster Zubehör
Typ:
Schutzklappe plombierbare
Serie:
Zubehör RONTRON-R-JUWEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52L5J
73
€ 6,95*
ab € 6,14*
€ 11,42*
€ 5,95*
ab € 14,41*
€ 22,32*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Georg Schlegel
KDPR22RR_SW
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.