Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastkontaktgeber, MTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30085479
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     MTO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkontaktgeber
Tastkontaktgeber, Typ=MTO, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Geeignet für=Schalter, Kontaktkonfiguration=1 Öffner
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 2,58*
€ 3,84*
3 Tage
3304
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 5,34*
€ 8,95*
ab € 4,63*
€ 7,08*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 12,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.