| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 52L5J-129972 Herst.-Nr.: MTO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MTO Georg Schlegel Tastkontaktgeber, 1Ö Kontaktgeber MT Schraubanschluss, Querschnitt 2,5 mm2 : Typ: Tastkontaktgeber Serie: Kontaktgeber M Hub: 6,0mm Anschlusstechnik: Schraubanschluss Kontaktart: 1 Öffner Beschriftbar: Nein Beleuchtbar: Nein Querschnitt mm2 : 2,5 mm2 Schutzart: IP00 Anzugsdrehmoment: Drehmoment: 0,8Nm - 1,0Nm Betriebstemperatur: Temperaturbereich: -30°C bis 85°C Lagertemperatur: -50°C bis 85°C Öffnerkontakt zwangsöffnend: gemäß EN60947-5-1, Anh. K Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele EL. Lebensdauer (Nennlast): 1 Mio. Betätigungen bei Nennlast Schaltfunktion: Tastfunktion Min. Spannung: 5V Min. Strom: 1mA Durchgangswiderstand NO: <20mOhm Durchgangswiderstand NC: <20mOhm Prellzeit NO: <10ms Prellzeit NC: <10ms Schutzklasse: II (Schutzisolierung) Elektrische Daten nach IEC/EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200): Gebrauchskategorie: AC15 A600 / DC13 Q600 Bemessungsbetriebsspannung: AC240V/440V / DC250V/125V/60V/24V Bemessungsbetriebsstrom: AC3A/1,6A / DC0,2A/0,4A/1A/2A Bemessungsisolationsspannung: AC600V / DC600V Thermischer Dauerstrom: AC16A Schaltvermögen: AC10Ie / DC1,1Ie Elektrische Daten nach IEC/EN 61058-1 (VDE 0630 Teil1): Bemessungsspannung: 250V/400V Bemessungsstrom: 16(10)A/10(6)A Werkstoff: Kontakt: Silber (Ag) Nickel (Ni) Farbe: Farbton: rot Zulassungen / Normen: nach UL508: 17th Edition Ratings: A600, 600V AC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 2,59* | € 3,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 52L5J | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 2,63* | € 4,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 4,64* | € 7,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 6,99* | € 12,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | Versand: Lager 52L5J | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|