Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differenzdruckmessgerät, -7 ... 7bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30087615
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL730
EAN/GTIN:
     793950437308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Differenzdruckmessgerät, Typ=SDL730, Druckauflösung=0.05 psi, Druckmessbereich max.=7 bar, Druckmessbereich min.=-7 bar, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=6x AA, Druckgenauigkeit=±2 %, Serien=SDL700
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
76 mm
Nettogewicht:
1254 g
Tiefe:
285 mm
Bruttogewicht:
1254 g
Breite:
250 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026208000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 320,50*
€ 383,15*
€ 6,90*
ab € 329,82*
€ 383,16*
Frei Haus
ab € 333,42*
€ 384,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 353,41*
€ 407,67*
Frei Haus
ab € 371,29*
€ 426,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,67*
€ 485,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,96*
€ 480,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,80*
€ 450,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,88*
€ 440,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,41*
€ 420,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.