Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oszilloskop GDS-1000B DSO 2x 100MHz 1GSPS USB / Ethernet-Anschluss / Go-NoGo BNC / Kensington-Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088336
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GDS-1102B
EAN/GTIN:
     4719692508164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
USB-Portblocker
oszilloskop
Oszilloskop, Typ=GDS-1102B, Abtastrate=1 GSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=3.5 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=100 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=10 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=1 mV/div, Zeitbasis max.=100 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=LCD-TFT, Messfunktionen=Amplitude Peak to Peak Maximum Minimum High Low Mean Cycle Mean RMS Cycle RMS Area Cycle Area ROVShoot FOVShoot RPREShoot FPREShoot Frequency Period Rise Time Fall Time +Width -Width Duty Cycle +Pulses -Pulses +Edges -Edges FRR FRF FFR FFF LRR LRF LFR LFF Phase Voltage Difference Between Cursors (ΔV) Time Difference Between Cursors (ΔT), Schnittstellentyp=USB Ethernet-Anschluss Go-NoGo BNC Kensington-Schloss, Stromversorgung=100 ... 240 VAC, 30 W, Trigger=Flanke Impulsweite Video Impuls-Runt Anstieg & Abfall Zeit abgelaufen Alternate Ereignisverzögerung Zeitverzögerung, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=GDS-1000B, Sicherheitskategorie=CAT II 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
225 mm
Nettogewicht:
4050 g
Tiefe:
500 mm
Bruttogewicht:
4050 g
Breite:
320 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030200000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 407,56*
€ 468,03*
€ 6,90*
ab € 408,02*
€ 469,69*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,98*
€ 477,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 756,81*
€ 838,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,03*
€ 556,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,77*
€ 551,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,49*
€ 528,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,56*
€ 485,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MX9030-Z
ab € 329,40*
Sonstiges
PMK
860-622-B00
ab € 189,34*
Sonstiges
Good Will Instrument
01RA4260000T
ab € 132,58*
Sonstiges
Good Will Instrument
03PTDP050000
ab € 367,30*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1803.1001.02
ab € 75,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.