Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 10A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089540
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00084
EAN/GTIN:
     653415285342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00084, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=1.6 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=10 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2784*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5796*
€ 0,68972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4568*
€ 0,54359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3884*
€ 0,4622
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3784*
€ 0,4503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3484*
€ 0,4146
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2784*
€ 0,3313
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.