Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung 6.3 x 32 mm, 4A, 250V, Flink F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30089550
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 170-00094
EAN/GTIN:
     653415285274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Sicherung 6.3 x 32 mm, Typ=RND 170-00094, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=200 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=-888, Durchmesser=6.3 mm, Gewicht=1.6 g, Länge=32 mm, Nennspannung (AC)=250 V, Nennspannung (DC)=-888, Nennstrom=4 A, Auslöse-Charakteristik=Flink F, Gehäusematerial=Glas, Montageart=Sicherungshalter/Klemme , Konformität mit Normen=E492698
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
1,800 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,8 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, Sicherung 6.3 x 32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2576*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3276*
€ 0,38984
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.